Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS AN-10-5PK Bit de putere 5/16 Hex 7/16 Coadă PK5 | AG9WCM 22PH41

APEX-TOOLS AN-10-5PK Bit de putere 5/16 hexagonal 7/16 tijă PK5

În stoc
Articol: AG9WCM Model: AN-10-5PKCrucea Ref: 22PH41
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
€134.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitHex
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală3.5 "
Dimensiunea punctului5 / 16 "
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 7/16 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungimeMaterialLungime totalăDimensiunea punctuluiSAE sau MetricPreț
APEX-TOOLS AM-04-A-5PK Bit de șurubelniță Hex Power Drive 9/64 inch Pk5 | AB6YEH 22PG62 AM-04-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "S2 Oțel1 15 / 16 "9 / 64 "SAE€86.30
APEX-TOOLS AM-02-5PK Bit de inserare pentru șurubelniță 1/16 inch Pk5 | AB6YEJ 22PG68 AM-02-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Oțel forjat la rece1 15 / 16 "1 / 16 "SAE€86.56
APEX-TOOLS AM-02-A-5PK Bit de inserție pentru șurubelniță 5/64 inch Pk5 | AB6YEK 22PG69 AM-02-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Oțel forjat la rece1 15 / 16 "5 / 64 "SAE€83.38
APEX-TOOLS AM-06-35-5PK Bit de șurubelniță Hex Power Drive 3/16 inch Pk5 | AB6YET 22PJ50 AM-06-35-5PK3.5 "3.5 "S2 Oțel3.5 "3 / 16 "SAE€558.92
APEX-TOOLS AM-03-5PK Bit cu cap hexagonal 3/32 1.94 Pk5 | AE6EKP 5RDU3 AM-03-5PK1 15 / 16 "-S2 Oțel1 15 / 16 "3/32SAE€72.59
APEX-TOOLS AM-04-5PK Bit cu cap hexagonal 1/8 1.94 Pk5 | AE6EKQ 5RDU4 AM-04-5PK1 15 / 16 "---1/8-€69.56
APEX-TOOLS AM-05-5PK Bit cu cap hexagonal 5/32 1.94 Pk5 | AE6EKR 5RDU5 AM-05-5PK1 15 / 16 "-S2 Oțel1 15 / 16 "5/32SAE€79.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS AN-10-5PK Bit de putere 5/16 hexagonal 7/16 tijă PK5
€134.87 /unitate