Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 19009 Robinet Spiral Point M10x1.5 Ticn | AA4CHW 12F117

WIDIA 19009 Robinet Spiral Point M10x1.5 Ticn

În stoc
Articol: AA4CHW Model: 19009Crucea Ref: 12F117
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
€31.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaTicn
Număr listă5351TC
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2 15 / 16 "
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiD10
Diametrul tijei.0.381 "
MărimeaM10
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA 19010 Robinet Spiral Point M12x1.75 Ticn | AA4CHV 12F116 1901033.375 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "€65.00
WIDIA 19008 Spiral Point Tap M8x1.25 Ticn | AA4CHX 12F118 1900822 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "€32.28
WIDIA 19005 Spiral Point Tap M6x1 Ticn | AA4CHY 12F119 1900522.5 "1.00mmD80.255 "M61"€28.35
WIDIA 19004 Robinet Spiral Point M5x0.8 Ticn | AA4CHZ 12F120 1900422.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "€26.97
WIDIA 19003 Spiral Point Tapm M4 x 0.7 TiCN, 2 Flute, HSS | AA4CJA 12F121 1900322.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "€28.41
WIDIA 19002 Spiral Point Tap M3x0.5 Ticn | AA4CJB 12F122 1900221 15 / 16 "0.50mmD30.141 "M35 / 8 "€31.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 19009 Robinet Spiral Point M10x1.5 Ticn
€31.92 /unitate