Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS EX-370-4 Adaptor priză de blocare 1/4 inch x 3/8in | AE7ANK 5WGF6

APEX-TOOLS EX-370-4 Adaptor priză de blocare 1/4 inch x 3/8in

În stoc
Articol: AE7ANK Model: EX-370-4Crucea Ref: 5WGF6
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
€28.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză de blocare
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePiața masculină
finalizareaoiled
BlocareaNu
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire3 / 8 "
Tipul de unitate de ieșireHex masculin
Lungime totală4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
APEX-TOOLS EX-250-10 Adaptor priză de blocare 1/4 inch x 1/4in | AE7ANB 5WGE8 EX-250-101 / 4 "10 "€38.67
APEX-TOOLS EX-250-12 Adaptor priză de blocare 1/4 inch x 1/4in | AE7ANC 5WGE9 EX-250-121 / 4 "12 "€58.99
APEX-TOOLS EX-250-18 Adaptor priză de blocare 1/4 inch x 1/4in | AE7ȘI 5WGF0 EX-250-181 / 4 "18 "€174.25
APEX-TOOLS EX-250-2 Adaptor priză de blocare 1/4 inch x 1/4in | AE7ANE 5WGF1 EX-250-21 / 4 "2"€23.16
APEX-TOOLS EX-250-20 Adaptor priză de blocare 1/4 inch x 1/4in | AE7ANF 5WGF2 EX-250-201 / 4 "20 "€225.85
APEX-TOOLS EX-250-4 Adaptor priză de blocare 1/4 inch x 1/4in | AE7ANG 5WGF3 EX-250-41 / 4 "4"€25.75
APEX-TOOLS EX-250-6 Adaptor priză de blocare 1/4 inch x 1/4in | AE7ANH 5WGF4 EX-250-61 / 4 "6"€31.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS EX-370-4 Adaptor priză de blocare 1/4 inch x 3/8in
€28.65 /unitate