Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0116.5121X50 Mâner reglabil M12 Extern 1.99 4.96 5.08 Negru | AC9GNG 3GGU1

KIPP K0116.5121X50 Mâner reglabil M12 Extern 1.99 4.96 5.08 Negru

În stoc
Articol: AC9GNG Model: K0116.5121X50Crucea Ref: 3GGU1
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
€42.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime5.08 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală4.96 "
Lungimea surubului1.99 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filetM12
TipFire externe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0116.4121 Mâner reglabil M12 Intern 4.29 2.64 Negru | AC9GEB 3GFR8 K0116.41212.64 "4.29 "-Fire interne€32.61
KIPP K0116.5121 Mâner reglabil M12 Intern 4.96 3.11 Negru | AC9GEE 3GFT2 K0116.51213.11 "4.96 "-Fire interne€40.24
KIPP K0116.4121X20 Mâner reglabil M12 Extern 0.78 4.29 3.43 Negru | AC9GLZ 3GGN5 K0116.4121X203.43 "4.29 "0.78 "Fire externe€35.26
KIPP K0116.4121X25 Mâner reglabil M12 Extern 0.99 4.29 3.62 Negru | AC9GMA 3GGN6 K0116.4121X253.62 "4.29 "0.99 "Fire externe€34.78
KIPP K0116.4121X30 Mâner reglabil M12 Extern 1.18 4.29 3.82 Negru | AC9GMB 3GGN7 K0116.4121X303.82 "4.29 "1.18 "Fire externe€35.26
KIPP K0116.4121X35 Mâner reglabil M12 Extern 1.38 4.29 4.02 Negru | AC9GMC 3GGN8 K0116.4121X354.02 "4.29 "1.38 "Fire externe€36.48
KIPP K0116.4121X40 Mâner reglabil M12 Extern 1.57 4.29 4.21 Negru | AC9GMD 3GGN9 K0116.4121X404.21 "4.29 "1.57 "Fire externe€37.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0116.5121X50 Mâner reglabil M12 Extern 1.99 4.96 5.08 Negru
€42.40 /unitate