APEX-TOOLS M-490-2 Suport pentru biți 1/4 inch 2 inch lungime Mag | AE6PAK 5UFF6

APEX-TOOLS M-490-2 Suport bit 1/4 inch 2 inch lungime Mag

Articol: AE6PAK Model: M-490-2Crucea Ref: 5UFF6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de biți
Lungime2"
MaterialOţel
Număr de bucați1
Tipul de reținereMagnetic
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeNumăr de bucațiTipul de reținereDimensiunea coziiPreț
APEX-TOOLS M-490-100PK Suport pentru biți 1/4 inch 2.97 inch Lungime Mag - Pachet De 100 | AE6PAM 5UFF8 M-490-100PK2.97 "100Magnetic1 / 4 "€2,843.57
APEX-TOOLS M-490-6 Suport pentru biți 1/4 inch 6 inch lungime Mag | AE6PAN 5UFF9 M-490-66"1Magnetic1 / 4 "€63.79
APEX-TOOLS M-490-2-OR Suport pentru biți 1/4 inch 2 inch lungime Mag O-ring | AE6PAP 5UFG0 M-490-2-OR2"1Magnetic, inel O1 / 4 "€46.79
APEX-TOOLS M-490-OR Suport bit 1/4 inch 3 inch lungime Mag O-ring | AE6PAQ 5UFG1 M-490-OR3"1Magnetic, inel O1 / 4 "€41.45
APEX-TOOLS UG-M-490 Suport pentru biți 1/4 inch 2.97 inch lungime Mag cu capac | AE6PBE 5UFH4 UG-M-4902.97 "1Magnetic1 / 4 "€188.59
APEX-TOOLS UG-825 Suport pentru biți 1/4 inch 1 inch lungime cu capac F | AE6PBF 5UFH5 UG-8251"1-1/4 "Feminin€173.65
APEX-TOOLS UG-M-825 Suport pentru biți 1/4 inch 2.28 inch lungime cu capac F | AE6PBG 5UFH6 UG-M-8252.28 "1Magnetic1/4 "Feminin€230.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS M-490-2 Suport bit 1/4 inch 2 inch lungime Mag