Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS UG-M-490 Suport pentru biți 1/4 inch 2.97 inch lungime Mag cu capac | AE6PBE 5UFH4

APEX-TOOLS UG-M-490 Bit Holder 1/4 Inch 2.97 Inch Length Mag With Cover

În stoc
Articol: AE6PBE Model: UG-M-490Crucea Ref: 5UFH4
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
€184.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de biți
Lungime2.97 "
MaterialOţel
Număr de bucați1
Tipul de reținereMagnetic
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeNumăr de bucațiTipul de reținereDimensiunea coziiPreț
APEX-TOOLS M-490-2 Suport pentru biți 1/4 inch 2 inch lungime Mag | AE6PAK 5UFF6 M-490-22"1Magnetic1 / 4 "-
RFQ
APEX-TOOLS M-490-100PK Suport pentru biți 1/4 inch 2.97 inch Lungime Mag - Pachet De 100 | AE6PAM 5UFF8 M-490-100PK2.97 "100Magnetic1 / 4 "€2,694.23
APEX-TOOLS M-490-6 Suport pentru biți 1/4 inch 6 inch lungime Mag | AE6PAN 5UFF9 M-490-66"1Magnetic1 / 4 "€66.94
APEX-TOOLS M-490-2-OR Suport pentru biți 1/4 inch 2 inch lungime Mag O-ring | AE6PAP 5UFG0 M-490-2-OR2"1Magnetic, inel O1 / 4 "€48.82
APEX-TOOLS M-490-OR Suport bit 1/4 inch 3 inch lungime Mag O-ring | AE6PAQ 5UFG1 M-490-OR3"1Magnetic, inel O1 / 4 "€43.69
APEX-TOOLS UG-825 Suport pentru biți 1/4 inch 1 inch lungime cu capac F | AE6PBF 5UFH5 UG-8251"1-1/4 "Feminin€179.70
APEX-TOOLS UG-M-825 Suport pentru biți 1/4 inch 2.28 inch lungime cu capac F | AE6PBG 5UFH6 UG-M-8252.28 "1Magnetic1/4 "Feminin€235.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS UG-M-490 Bit Holder 1/4 Inch 2.97 Inch Length Mag With Cover
€184.83 /unitate