Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de biți APEX-TOOLS SC-314 3/8 F x 7/16 inch F | AE7APL 5WGL1

APEX-TOOLS Adaptor de biți SC-314 3/8 F x 7/16 inch F

În stoc
Element: AE7APL Model: SC-314Crucea Ref: 5WGL1
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
€35.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de biți
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaoiled
BlocareaDa
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire7 / 16 "
Tipul de unitate de ieșireFemei Hex
Lungime totală1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
Adaptor de biți APEX-TOOLS SC-514 1/2 F x 7/16 inch M | AE7APM 5WGL2 SC-5141 / 2 "1.625 "€41.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS Adaptor de biți SC-314 3/8 F x 7/16 inch F
€35.74 /unitate