Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de biți APEX-TOOLS SC-514 1/2 F x 7/16 inch M | AE7APM 5WGL2

APEX-TOOLS Adaptor de biți SC-514 1/2 F x 7/16 inch M

În stoc
Articol: AE7APM Model: SC-514Crucea Ref: 5WGL2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€41.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de biți
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaoiled
BlocareaDa
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire7 / 16 "
Tipul de unitate de ieșireHex masculin
Lungime totală1.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
Adaptor de biți APEX-TOOLS SC-314 3/8 F x 7/16 inch F | AE7APL 5WGL1 SC-3143 / 8 "1.375 "€36.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS Adaptor de biți SC-514 1/2 F x 7/16 inch M
€41.91 /unitate