Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS SZ-15 Bit cu dublu cu antrenare 3/8 5/16 inch hexagonal | AE7APR 5WGN0

APEX-TOOLS SZ-15 Soclul Bit 3/8 Drive 5/16 Inch Hex

În stoc
Post: AE7APR Model: SZ-15Crucea Ref: 5WGN0

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€47.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului1.375 "
Stil BitHex
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaoiled
Lungimea inserției1-3/8 "
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală2.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor5 / 16 "
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
APEX-TOOLS SZ-14 Bit cu dublu cu antrenare 3/8 1/4 inch hexagonal | AE7APP 5WGL8 SZ-141.375 "1 / 4 "1 / 4 "€47.81
APEX-TOOLS SZ-16 Bit cu dublu cu antrenare 3/8 3/8 inch hexagonal | AE7APV 5WGN4 SZ-161.375 "3 / 8 "3 / 8 "€47.72
APEX-TOOLS SZ-10 Bit cu dublu cu antrenare 3/8 1/8 inch hexagonal | AF2XCQ 6YNU3 SZ-107 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€47.09
APEX-TOOLS SZ-11 Bit 3/8 Drive 5/32 inch hexagonal | AF2XCR 6YNU4 SZ-117 / 8 "5 / 32 "5 / 32 "€44.32
APEX-TOOLS SZ-12 Bit 3/8 Drive 3/16 inch Hex | AF2XCT 6YNU5 SZ-127 / 8 "3 / 16 "3 / 16 "€54.55
APEX-TOOLS SZ-13 Bit 3/8 Drive 7/32 inch hexagonal | AF2XCU 6YNU6 SZ-137 / 8 "7 / 32 "7 / 32 "€47.55
APEX-TOOLS SZ-17 Bit cu dublu cu antrenare 3/8 1/2 inch hexagonal | AF2XCV 6YNU7 SZ-177 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€51.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS SZ-15 Soclul Bit 3/8 Drive 5/16 Inch Hex
€47.53 /unitate