Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51213.016.0050 Machine Screw Round 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9BTH 2AY83

APPROVED VENDOR U51213.016.0050 Șurub mecanic rotund 8-32 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9BTH Model: U51213.016.0050Ref încrucișat: 2AY83 / 126Z75
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
€9.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.309-0.287 "
Inaltimea capului0.12 - 0.107 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1368
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0050 Șurub mecanic rotund 8-32 X 1/2 L, 100 buc
€9.96 /ambalaj