Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS SZ-5-7-10MM Bit mufa 1/2 Drive 10mm Hex | AF2JJY 6UGF3

APEX-TOOLS SZ-5-7-10MM Bit mufa 1/2 Drive 10mm Hex

În stoc
Articol: AF2JJY Model: SZ-5-7-10MMCrucea Ref: 6UGF3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€57.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului7 / 8 "
Stil BitHex
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaoiled
Lungimea inserției1-3/8 "
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală2.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea10
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor10mm
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungime totalăSAE sau MetricMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
APEX-TOOLS SZ-22 Bit 1/2 Drive 1/4 inch Hex | AE7APX 5WGN6 SZ-221.375 "2.5 "SAE1 / 4 "1 / 4 "€49.97
APEX-TOOLS SZ-23 Bit 1/2 Drive 5/16 inch Hex | AE7APY 5WGN7 SZ-231.375 "2.5 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€60.98
APEX-TOOLS SZ-24 Bit 1/2 Drive 3/8 inch Hex | AE7APZ 5WGN8 SZ-241.375 "2.5 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€62.97
APEX-TOOLS SZ-25 Bit 1/2 Drive 1/2 inch Hex | AE7AQA 5WGN9 SZ-251.375 "2.5 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€59.93
APEX-TOOLS SZ-5-7-12MM Bit mufa 1/2 Drive 12mm Hex | AF2JJZ 6UGF4 SZ-5-7-12MM7 / 8 "2.5 "metric12 "12mm€59.75
APEX-TOOLS SZ-5-7-14MM Bit mufa 1/2 Drive 14mm Hex | AF2JKA 6UGF5 SZ-5-7-14MM7 / 8 "2.5 "metric14mm14mm€69.71
APEX-TOOLS SZ-26 Bit 1/2 Drive 5/8 inch Hex | AF2XDK 6YNW1 SZ-267 / 8 "2 9 / 16 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€63.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS SZ-5-7-10MM Bit mufa 1/2 Drive 10mm Hex
€57.31 /unitate