APEX-TOOLS T23S0038BL Covoraș antioboseală negru 8 x 3 picioare împânzit | AF8FGW 25PL67

APEX-TOOLS T23S0038BL Covoraș antioboseală negru 8 x 3 picioare împânzit

În stoc
Articol: AF8FGW Model: T23S0038BLCrucea Ref: 25PL67

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€359.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.50
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime8ft
Material rampă pentru covorașFără rampă
Forma MatDreptunghi
MaterialCauciuc
Forma orificiilor de drenajCerc
Dimensiunea orificiilor de drenaj0.500 "dia.
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime3 / 8 "
Sudare sigurăDa
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.41
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)97.54
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS40169100

Variante de produs

ProdusModelGăuri de drenaj pe metru pătrat Ft.LungimeDimensiunea orificiilor de drenajGrosimeLăţimePreț
APEX-TOOLS T18S0046BL Covoraș antioboseală negru 6 x 4 picioare reversibil cu găuri de scurgere | AF8FGQ 25PL50 T18S0046BL12.56"0.625 "dia.5 / 8 "4ft€401.72
APEX-TOOLS T23S0034BL Covoraș antioboseală negru 4 x 3 picioare împânzit | AF8FGV 25PL64 T23S0034BL504ft0.500 "dia.3 / 8 "3ft€217.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS T23S0038BL Covoraș antioboseală negru 8 x 3 picioare împânzit
€359.75 /unitate