Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APM HEXSEAL BACINZZZZAAZZ Șurub cu autoetanșare, tigaie, dimensiune 4-40 X 1/2, buc. 10 | AE4VWF 5NA94

APM HEXSEAL BACINZZZZAAZZ Șurub cu autoetanșare, tigaie, dimensiune 4-40 X 1/2, buc. 10

În stoc
Articol: AE4VWF Model: BACINZZZZAAZZCrucea Ref: 5NA94

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de mașină autosigilant
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.238 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capTigaie
Mărimea găurii0.125 - 0.129 "
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Material sigiliuCauciuc siliconic
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-160 la 500 F
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318141030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APM HEXSEAL BACINZZZZAAZZ Șurub cu autoetanșare, tigaie, dimensiune 4-40 X 1/2, buc. 10
€1.10 /ambalaj