Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APM HEXSEAL BAFHVZZZZAAZZ Self-Seal Screw, Pan, 8-32 X 1 Size, 10Pk | AE4WBY 5NB38

APM HEXSEAL BAFHVZZZZAAZZ Șurub cu autoetanșare, tigaie, dimensiune 8-32 X 1, buc. 10

În stoc
Articol: AE4WBY Model: BAFHVZZZZAAZZCrucea Ref: 5NB38

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de mașină autosigilant
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.347 "
Inaltimea capului0.115 "
Tip capTigaie
Mărimea găurii0.173 - 0.179 "
Lungime1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Material sigiliuCauciuc siliconic
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-160 la 500 F
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318141030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APM HEXSEAL BAFHVZZZZAAZZ Șurub cu autoetanșare, tigaie, dimensiune 8-32 X 1, buc. 10
€1.52 /ambalaj