Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAZZ Hex Cap Screw, Stainless Steel, 1/2-13 X 1-1/4 Size, 5Pk | AE4VVX 5NA78

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAZZ Hex Cap Screw, Stainless Steel, 1/2-13 X 1-1/4 Size, 5Pk

În stoc
Articol: AE4VVX Model: CCOBZBZZZAAZZCrucea Ref: 5NA78

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime55 / 64 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessB70
Material sigiliuCauciuc siliconic
Tipul de etanșareO-Ring
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-160 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune70,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
APM HEXSEAL CCLDZEZZZAAZZMC Șurub cu cap hexagonal, oțel inoxidabil, dimensiune 5/16-18 X 1-1/2, buc. 5 | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZZAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18€89.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APM HEXSEAL CCOBZBZZZAAZZ Hex Cap Screw, Stainless Steel, 1/2-13 X 1-1/4 Size, 5Pk
€13.66 /ambalaj