Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 16-501-01 Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 60 Psi | AC8WAE 3EEX4

APOLLO VALVES 16-501-01 Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 60 Psi

În stoc
Articol: AC8WAE Model: 16-501-01Crucea Ref: 3EEX4
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
€81.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță reglabilă
Material corpBronz turnat
Material discNitril
Presiunea setată din fabrică60 psi
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletMNPT
Inălțime totală4.125 "
Domeniul de presiune50 la 250 psi
Material scaunNitril
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpMaterial discPârghie de testarePresiunea setată din fabricăTipul de intrareTip OutletDomeniul de presiunePreț
APOLLO VALVES 16-501-02 Supapă de degajare reglabilă, bronz turnat, MNPT, FNPT, intrare 1/2 inch, ieșire 1/2 inch | AC8WAF 3EEX5 16-501-020 de grade. la 200 de grade. FBronzNitrilNu250 psiMNPTFNPT250 la 600 psi€79.24
APOLLO VALVES 16-501-25 Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 de grade până la 200 de grade FBronz turnatPTFEDa60 psiFNPTMNPT50 la 250 psi€70.33
APOLLO VALVES 16-501-60 Supapă de siguranță reglabilă 1/2 inch 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 de grade până la 200 de grade FBronz turnatPTFEDa250 psiFNPTMNPT250 la 600 psi€74.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-01 Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 60 Psi
€81.07 /unitate