Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 16-501-02 Supapă de degajare reglabilă, bronz turnat, MNPT, FNPT, intrare 1/2 inch, ieșire 1/2 inch | AC8WAF 3EEX5

APOLLO VALVES 16-501-02 Supapă de degajare reglabilă, bronz turnat, MNPT, FNPT, intrare de 1/2 inch, ieșire de 1/2 inch

În stoc
Articol: AC8WAF Model: 16-501-02Crucea Ref: 3EEX5
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
€79.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță reglabilă
aplicațiePulverizatoare agricole și sisteme simple sub presiune comerciale sau industriale
Material corpBronz
Material discNitril
Presiunea setată din fabrică250 psi
Înălţime4 1 / 8 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală4.125 "
Domeniul de presiune250 la 600 psi
Material scaunNitril
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade. la 200 de grade. F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de siguranță reglabilă Apollo 16-501-02 este ideală pentru protejarea sistemelor prin eliberarea presiunii în exces, prevenind eventualele rupturi sau explozii. Această supapă este utilizată în industria prelucrătoare, petrochimică, petrol și gaze și în industria farmaceutică. Natura sa reglabila permite setarea precisa a presiunii, asigurand o functionare controlata.

Caracteristici:

  • Această supapă are o construcție din bronz pentru durabilitate sporită și rezistență la coroziune.
  • Are o intrare MNPT și o ieșire FNPT pentru o integrare perfectă în diferite configurații.
  • Această supapă are un disc compus din material nitril, care îi sporește capacitățile de etanșare.
  • Dispune în plus de o etanșare din nitril pentru rezistență chimică excelentă și performanță de etanșare fiabilă.
  • Această supapă poate funcționa la temperaturi cuprinse între 0 și 200 de grade F.
  • Are o supapă cu arc în interior din oțel inoxidabil, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Cum funcționează caracteristica reglabilă a acestei supape de siguranță?

A. Caracteristica reglabilă permite operatorilor să seteze presiunea la care supapa va începe să elibereze excesul de presiune. Această personalizare asigură un control precis al presiunii bazat pe cerințele sistemului.

Î. Care este intervalul de presiune de funcționare al acestei supape?

A. Supapa funcționează într-un interval de presiune de 250 până la 600 PSI.

Î. Cum se întreține această supapă de siguranță Apollo?

A.

  • Efectuați inspecții vizuale periodice pentru deteriorări, coroziune sau scurgeri.
  • Păstrați zona din jurul supapei curată și fără reziduuri.
  • Verificați că reglarea presiunii supapei corespunde cerințelor sistemului.
  • Efectuați teste funcționale pentru a asigura funcționarea corectă a supapei.
  • Verificați netezimea și acuratețea mecanismului de reglare.
  • Verificați componentele din nitril, garniturile și garniturile pentru uzură sau deteriorare.

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpMaterial discPârghie de testarePresiunea setată din fabricăTipul de intrareTip OutletDomeniul de presiunePreț
APOLLO VALVES 16-501-01 Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 de grade până la 200 de grade FBronz turnatNitrilDa60 psiFNPTMNPT50 la 250 psi€81.07
APOLLO VALVES 16-501-25 Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 de grade până la 200 de grade FBronz turnatPTFEDa60 psiFNPTMNPT50 la 250 psi€70.33
APOLLO VALVES 16-501-60 Supapă de siguranță reglabilă 1/2 inch 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 de grade până la 200 de grade FBronz turnatPTFEDa250 psiFNPTMNPT250 la 600 psi€74.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-02 Supapă de degajare reglabilă, bronz turnat, MNPT, FNPT, intrare de 1/2 inch, ieșire de 1/2 inch
€79.24 /unitate