Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 3210201 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch NPT, bronz | BY6JXA

APOLLO VALVES 3210201 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch NPT, bronz

În stoc
Articol: BY6JXA Model: 3210201
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
€29.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea3 / 8 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1229

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz, port regulat, NPT

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 32-104-01 Supapă cu bilă cu filet, NPT, bronz, dimensiune 3/4 inch | AK7AAB 3210401 32-104-01NPT3 / 4 "-€58.99
RFQ
APOLLO VALVES 3210101 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, bronz | BY6JWW 3210101FNPT1 / 4 "Standard€29.57
APOLLO VALVES 3210104 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, bronz, extensie 2-1/4 inch | BY6JWX 3210104FNPT1 / 4 "2-1 / 4 "Extensie tulpină€49.62
APOLLO VALVES 3210107 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, bronz, mâner în T | BY6JWY 3210107FNPT1 / 4 "Mâner Tee€29.57
APOLLO VALVES 3210127 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch NPT, bronz, pârghie de blocare | BY6JWZ 3210127FNPT1 / 4 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€42.51
APOLLO VALVES 3210204 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch NPT, bronz, extensie 2-1/4 inch | BY6JXB 3210204FNPT3 / 8 "2-1 / 4 "Extensie tulpină€49.02
APOLLO VALVES 3210202 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch NPT, bronz, rotund | BY6JXC 3210202FNPT3 / 8 "Grounded€31.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 3210201 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch NPT, bronz
€29.57 /unitate