Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 36H-205-01 Supapă de reducere a presiunii apei, bronz, 1 inch FNPT, 50 PSI | AE9LCN 6KJ93

APOLLO VALVES 36H-205-01 Supapă de reducere a presiunii apei, bronz, 1 inch FNPT, 50 PSI

În stoc
Articol: AE9LCN Model: 36H-205-01Crucea Ref: 6KJ93

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€404.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneFNPT
Înălţime7 1 / 2 "
Lungime4 11 / 16 "
MaterialBronz
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 de grade F
Mfr. Serie36H
Dimensiunea conductei1"
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruNu
Tipul supapeiSuper Capacitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de reducere a presiunii apei Apollo 36H-205-01 este utilizată în medii comerciale și industriale pentru a preveni loviturile de berbec, scurgerile și risipa de apă. Este ideal pentru menținerea unui nivel constant și sigur al presiunii apei, prevenind presiunea excesivă care poate deteriora țevile, corpurile și aparatele. Această supapă asigură un flux optim de apă, prelungește durata de viață a componentelor de instalații sanitare și îmbunătățește eficiența generală a sistemului.

Caracteristici:

  • Vine cu o conexiune FNPT pentru atașare sigură cu filet și instalare ușoară.
  • Această supapă are o înălțime de 7-1/2 inci pentru a găzdui mai multe configurații ale sistemului.
  • Are o construcție din bronz pentru o durabilitate sporită și rezistență la coroziune.
  • Această supapă poate rezista la presiuni de până la 400 psi și temperaturi de până la 180 de grade F.
  • Oferă presiune prestabilită la 50 psi pentru menținerea debitului de apă controlat.

Accesorii compatibile:

  • Spre vest 4YR93 Cheie pentru țevi drepte: Această cheie pentru țevi drepte este utilizată pentru a instala sau îndepărta supapa de reducere a presiunii Apollo 36H-205-01 și alte fitinguri pentru țevi.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin această supapă de reducere a presiunii apei?

A.

  • Opriți alimentarea cu apă a supapei.
  • Deschideți un robinet în aval pentru a elibera orice presiune reziduală din sistem.
  • Scoateți cu grijă capacul supapei folosind unelte adecvate.
  • Verificați componentele interne pentru reziduuri sau acumulare de minerale. Curățați orice sediment folosind o perie moale sau o cârpă.
  • Verificați diafragma pentru deteriorări sau uzură. Înlocuiți dacă este necesar.
  • Aplicați lubrifiant siliconic pe piesele mobile, cum ar fi șurubul de reglare.
  • Puneți capacul supapei la loc și fixați-l corespunzător.
  • Porniți treptat alimentarea cu apă și verificați dacă există scurgeri.
  • Utilizați un manometru pentru a verifica presiunea de ieșire a supapei. Reglați după cum este necesar folosind șurubul de reglare.
  • Verificați și curățați periodic supapa pentru a asigura funcționarea corectă.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o supapă de reducere a presiunii apei?

A.

  • Potriviți domeniul de presiune al supapei la nevoile sistemului dvs.
  • Asigurați-vă că supapa poate gestiona debitul de apă așteptat.
  • Optați pentru materiale durabile pentru supape, rezistente la coroziune și uzură.
  • Alegeți dimensiunea de supapă potrivită pentru sistemul dvs. sanitar.
  • Căutați supape cu setări de presiune reglabile.

Î. Care este diferența dintre supapele de reducere a presiunii apei și supapele de uz general?

A. O supapă de reducere a presiunii apei este proiectată pentru a regla și scădea presiunea apei pentru o distribuție eficientă în sistemele sanitare, prevenind deteriorarea cauzată de presiunea excesivă. Este specializată pentru menținerea presiunii constante în sistemele de alimentare cu apă. În schimb, supapele de uz general sunt versatile și controlează fluxul de fluid sau gaz în diverse aplicații.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 36H-203-01 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE9LCL 6KJ91 36H-203-017"Supapa de reducere a presiunii apei4"180 grade F1 / 2 "€291.91
APOLLO VALVES 36H-204-01 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE9LCM 6KJ92 36H-204-017"Supapa de reducere a presiunii apei4"180 grade F3 / 4 "€306.38
APOLLO VALVES 36H-206-01 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE9LCP 6KJ94 36H-206-0110 "Supapa de reducere a presiunii apei6.5 "180 grade F1.25 "€1,177.56
APOLLO VALVES 36H-207-01 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AE9LCQ 6KJ95 36H-207-0110 "Supapa de reducere a presiunii apei6.5 "180 grade F1.5 "€1,348.17
APOLLO VALVES 36H-208-01 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE9LCR 6KJ96 36H-208-0112.5 "Supapa de reducere a presiunii apei7.625 "180 grade F2"€1,637.96
APOLLO VALVES 36H21302 Supapă, Reducere Presă | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-Supapă de reducere a presiunii---€656.32
APOLLO VALVES 36H21301 Supapă, reducere a presării, dimensiune 1/2 inch | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-Supapă de reducere a presiunii---€625.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 36H-205-01 Supapă de reducere a presiunii apei, bronz, 1 inch FNPT, 50 PSI
€404.73 /unitate