APOLLO VALVES 36H-208-01 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE9LCR 6KJ96

APOLLO VALVES 36H-208-01 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch

În stoc
Element: AE9LCR Model: 36H-208-01Crucea Ref: 6KJ96

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,637.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneFNPT
Înălţime12.5 "
Lungime7.625 "
MaterialBronz
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei2"
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruNu
Tipul supapeiSuper Capacitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.18
Înălțimea navei (cm)44.2
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 36H-208-01 este o supapă reducătoare de mare capacitate, potrivită pentru controlul presiunii de intrare a apei pentru a proteja componentele sanitare de presiuni ridicate.
    • Dispune de o facilitate de deblocare integrată pentru a preveni expansiunile termice din aval și o cușcă de arc etanșă pentru o instalare ușoară a seifului.
    • Designul cu acces de jos al acestei supape reducătoare Apollo permite curățarea ușoară în linie sau înlocuirea scaunului EPDM, în caz de rupere.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 36H-203-01 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE9LCL 6KJ91 36H-203-017"Supapa de reducere a presiunii apei4"180 grade F1 / 2 "€291.91
APOLLO VALVES 36H-204-01 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE9LCM 6KJ92 36H-204-017"Supapa de reducere a presiunii apei4"180 grade F3 / 4 "€306.38
APOLLO VALVES 36H-205-01 Supapă de reducere a presiunii apei, bronz, 1 inch FNPT, 50 PSI | AE9LCN 6KJ93 36H-205-017 1 / 2 "Supapa de reducere a presiunii apei4 11 / 16 "180 de grade F1"€404.73
APOLLO VALVES 36H-206-01 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE9LCP 6KJ94 36H-206-0110 "Supapa de reducere a presiunii apei6.5 "180 grade F1.25 "€1,177.56
APOLLO VALVES 36H-207-01 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AE9LCQ 6KJ95 36H-207-0110 "Supapa de reducere a presiunii apei6.5 "180 grade F1.5 "€1,348.17
APOLLO VALVES 36H21302 Supapă, Reducere Presă | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-Supapă de reducere a presiunii---€656.32
APOLLO VALVES 36H21301 Supapă, reducere a presării, dimensiune 1/2 inch | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-Supapă de reducere a presiunii---€625.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 36H-208-01 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch
€1,637.96 /unitate