Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 36H-203-01 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE9LCL 6KJ91

APOLLO VALVES 36H-203-01 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch

În stoc
Articol: AE9LCL Model: 36H-203-01Crucea Ref: 6KJ91

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€291.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneFNPT
Înălţime7"
Lungime4"
MaterialBronz
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruNu
Tipul supapeiSuper Capacitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 36H-204-01 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE9LCM 6KJ92 36H-204-017"Supapa de reducere a presiunii apei4"180 grade F3 / 4 "€306.38
APOLLO VALVES 36H-205-01 Supapă de reducere a presiunii apei, bronz, 1 inch FNPT, 50 PSI | AE9LCN 6KJ93 36H-205-017 1 / 2 "Supapa de reducere a presiunii apei4 11 / 16 "180 de grade F1"€404.73
APOLLO VALVES 36H-206-01 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE9LCP 6KJ94 36H-206-0110 "Supapa de reducere a presiunii apei6.5 "180 grade F1.25 "€1,177.56
APOLLO VALVES 36H-207-01 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AE9LCQ 6KJ95 36H-207-0110 "Supapa de reducere a presiunii apei6.5 "180 grade F1.5 "€1,348.17
APOLLO VALVES 36H-208-01 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE9LCR 6KJ96 36H-208-0112.5 "Supapa de reducere a presiunii apei7.625 "180 grade F2"€1,637.96
APOLLO VALVES 36H21302 Supapă, Reducere Presă | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-Supapă de reducere a presiunii---€656.32
APOLLO VALVES 36H21301 Supapă, reducere a presării, dimensiune 1/2 inch | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-Supapă de reducere a presiunii---€625.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 36H-203-01 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch
€291.91 /unitate