APOLLO VALVES 36HLF20001 Supapă de reducere a presiunii apei 3 inch | AD3LXQ 40D801

APOLLO VALVES 36HLF20001 Supapă de reducere a presiunii apei 3 inch

În stoc
Element: AD3LXQ Model: 36HLF20001Crucea Ref: 40D801

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,658.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneFNPT
Înălţime15 13 / 100 "
Lungime10.375 "
MaterialBronz fără plumb
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei3"
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruNu
Tipul supapeiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)95.25
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 36HLF20301 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AD3LXH 40D793 36HLF203017"Supapa de reducere a presiunii apei4.125 "1 / 2 "€380.99
APOLLO VALVES 36HLF20401 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AD3LXJ 40D794 36HLF204017"Supapa de reducere a presiunii apei4.125 "3 / 4 "€476.35
APOLLO VALVES 36HLF20501 Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AD3LXK 40D795 36HLF205017.5 "Supapa de reducere a presiunii apei4 13 / 16 "1"€490.04
APOLLO VALVES 36HLF20601 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AD3LXL 40D796 36HLF2060110 "Supapa de reducere a presiunii apei6.75 "1.25 "€1,151.04
APOLLO VALVES 36HLF20701 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AD3LXM 40D797 36HLF2070110 "Supapa de reducere a presiunii apei6.75 "1.5 "€1,213.99
APOLLO VALVES 36HLF20801 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AD3LXN 40D798 36HLF2080112.5 "Supapa de reducere a presiunii apei8.125 "2"€1,775.30
APOLLO VALVES 36HLF20901 Supapă de reducere a presiunii apei 2-1/2 inch | AD3LXP 40D799 36HLF2090112.5 "Supapa de reducere a presiunii apei8.125 "2.5 "€2,092.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 36HLF20001 Supapă de reducere a presiunii apei 3 inch
€3,658.52 /unitate