Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 36HLF20301 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AD3LXH 40D793

APOLLO VALVES 36HLF20301 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch

În stoc
Articol: AD3LXH Model: 36HLF20301Crucea Ref: 40D793

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€380.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneFNPT
Înălţime7"
Lungime4.125 "
MaterialBronz fără plumb
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruNu
Tipul supapeiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6045
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 36HLF20401 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AD3LXJ 40D794 36HLF204017"Supapa de reducere a presiunii apei4.125 "3 / 4 "€476.35
APOLLO VALVES 36HLF20501 Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AD3LXK 40D795 36HLF205017.5 "Supapa de reducere a presiunii apei4 13 / 16 "1"€490.04
APOLLO VALVES 36HLF20601 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AD3LXL 40D796 36HLF2060110 "Supapa de reducere a presiunii apei6.75 "1.25 "€1,151.04
APOLLO VALVES 36HLF20701 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AD3LXM 40D797 36HLF2070110 "Supapa de reducere a presiunii apei6.75 "1.5 "€1,213.99
APOLLO VALVES 36HLF20801 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AD3LXN 40D798 36HLF2080112.5 "Supapa de reducere a presiunii apei8.125 "2"€1,775.30
APOLLO VALVES 36HLF20901 Supapă de reducere a presiunii apei 2-1/2 inch | AD3LXP 40D799 36HLF2090112.5 "Supapa de reducere a presiunii apei8.125 "2.5 "€2,092.68
APOLLO VALVES 36HLF20001 Supapă de reducere a presiunii apei 3 inch | AD3LXQ 40D801 36HLF2000115 13 / 100 "Supapa de reducere a presiunii apei10.375 "3"€3,658.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 36HLF20301 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch
€380.99 /unitate