Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 4ALF204A2F Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD3LZQ 40D853 / 4ALF-204-A2F

APOLLO VALVES 4ALF204A2F Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă

În stoc
Element: AD3LZQ Model: 4ALF204A2FCruce Ref: 40D853 / 4ALF-204-A2F
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
€873.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Material corpBronz fără plumb
ConexiuneNPT
Înălţime7.375 "
Lungime12.75 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES 4ALF203A2F Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD3LZP 40D852 / 4ALF-203-A2F 4ALF203A2F7.125 "Presă redusă. Adunare de zonă11.125 "1 / 2 "2.875 "€847.01
APOLLO VALVES 4ALF205A2F Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD3LZR 40D854 / 4ALF-205-A2F 4ALF205A2F8"Presă redusă. Adunare de zonă14.63 "1"3.25 "€888.75
APOLLO VALVES 4ALF206T2F Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD3LZT 40D855 / 4ALF-206-T2F 4ALF206T2F9.875 "Presă redusă. Adunare de zonă18.625 "1.25 "5.125 "€1,553.57
APOLLO VALVES 4ALF207T2F Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD3LZU 40D856 / 4ALF-207-T2F 4ALF207T2F9.875 "Presă redusă. Adunare de zonă18.75 "1.5 "5.125 "€1,755.03
APOLLO VALVES 4ALF208T2F Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AD3LZV 40D857 / 4ALF-208-T2F 4ALF208T2F11 "Presă redusă. Adunare de zonă21.125 "2"5.875 "€1,852.01
APOLLO VALVES 4ALF20903 Supapă cu presiune redusă, dimensiune 2-1/2 inch, mamă x femel | BP3CEZ 4ALF20903-Dispozitiv de prevenire a returului---€5,180.18
APOLLO VALVES 4ALF20G01 Supapă cu presiune redusă, dimensiune 10 inchi | BP3JHX 4ALF20G01-Dispozitiv de prevenire a returului---€47,172.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF204A2F Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă
€873.69 /unitate