APOLLO VALVES 50-503-02 Robinet de gaz Dimensiunea 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu | AB9NRU 2EEV9

APOLLO VALVES 50-503-02 Dimensiunea robinetului de gaz 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu

Articol: AB9NRU Model: 50-503-02Crucea Ref: 2EEV9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCock Cock
Material corpBronz
BtuH3,250,000
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Tip mânerPârghie
Presiune maximă1/2 psig
Lungime totală3 21 / 32 "
Dimensiunea conductei1-1/4" x 1-1/4"
Temp. Gamă32 de grade până la 125 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.34
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBtuHLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 5080301 Robinet de gaz Dimensiunea 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu | AB9NRZ 2EEW5 / 50-803-01 50803017,800,0005.875 "2-1/2" x 2-1/2"€687.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 50-503-02 Dimensiunea robinetului de gaz 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu