Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 5080301 Robinet de gaz Dimensiunea 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu | AB9NRZ 2EEW5 / 50-803-01

APOLLO VALVES 5080301 Dimensiunea robinetului de gaz 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu

În stoc
Articol: AB9NRZ Model: 5080301Ref încrucișat: 2EEW5 / 50-803-01
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
€687.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCock Cock
Material corpBronz
BtuH7,800,000
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Tip mânerPârghie
Presiune maximă1/2 psig
Lungime totală5.875 "
Dimensiunea conductei2-1/2" x 2-1/2"
Temp. Gamă32 de grade până la 125 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.63
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Apollo Valves 5080301 gas cock has a lever handle for easy operation, enhancing user convenience and safety.
  • It has a FNPT (Female National Pipe Thread) connection type and can connect to most standard piping systems.
  • This gas cock has a bronze body for corrosion resistance.

Întrebări frecvente:

Q. What should I do if a gas cock is stuck or difficult to operate?

A. If a gas cock becomes stuck or difficult to operate, do not force it. As this could result in damage or leaks. Instead, try gently tapping the valve handle or lever with a mallet or hammer to free it. If the valve remains stuck or difficult to operate, it may require inspection, repair or replacement.

Q. What are some signs that a gas cock may be malfunctioning?

A. Signs of a malfunctioning gas cock include difficulty turning the valve handle, hissing or leaking sounds, visible corrosion or damage to the valve body and a gas odour near the valve.

Variante de produs

ProdusModelBtuHLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 50-503-02 Robinet de gaz Dimensiunea 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu | AB9NRU 2EEV9 50-503-023,250,0003 21 / 32 "1-1/4" x 1-1/4"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 5080301 Dimensiunea robinetului de gaz 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu
€687.10 /unitate