Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 531DCBKKAA0300 Supapă de siguranță, orificiu dublu, dimensiune 1/2 inch, oțel carbon | BP4NAP

APOLLO VALVES 531DCBKKAA0300 Supapă de descărcare, orificiu dublu, dimensiune 1/2 inch, oțel carbon

În stoc
Articol: BP4NAP Model: 531DCBKKAA0300
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
€2,283.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9

Variante de produs

ProdusModelTip OutletMaterial corpMaterial discInălțime totalăLungime totalăDomeniul de presiuneTemp. GamăPârghie de testarePreț
APOLLO VALVES 511DCDKMAA0150 Supapă de siguranță pop 1/2 x 3/4 inch 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil7.5 "-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€369.05
APOLLO VALVES 511DDDKMAA0150 Supapă de siguranță Pop 3/4in 150 Psi Bronz | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil7.5 "-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€380.50
APOLLO VALVES 511EDBKMAA0150 Supapă de siguranță pop 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil9"-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€433.46
APOLLO VALVES 511EEBKMAA0150 Supapă de siguranță pop 1 x 1-1/4 inch 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil9"-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€420.64
APOLLO VALVES 511FEBKMAA0150 Supapă de siguranță pop 1 x 1-1/2 inch 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511FEBKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil10.25 "-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€514.46
APOLLO VALVES 511GFBKMAA0150 Supapă de siguranță Pop 1-1/4 x 2 inch 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil13.25 "-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€612.53
APOLLO VALVES 511HGBKMAA0150 Supapă de siguranță pop 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil15 "-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€1,124.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 531DCBKKAA0300 Supapă de descărcare, orificiu dublu, dimensiune 1/2 inch, oțel carbon
€2,283.37 /unitate