APOLLO VALVES 54-201-01 Dimensiune robinet de gaz 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu | AB9NTZ 2EEZ1

APOLLO VALVES 54-201-01 Dimensiunea robinetului de gaz 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu

Articol: AB9NTZ Model: 54-201-01Crucea Ref: 2EEZ1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCock Cock
Material corpBronz
BtuH56,500
Tip conexiuneFNPT x SAE
Tip mânerPârghie
Presiune maximă1/2 psig
Lungime totală2.187 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 3 / 8"
Temp. Gamă32 de grade până la 125 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
APOLLO VALVES 5410201 Robinet, furtun de gaz, 1/2 inch NPT | BP4HZT GCA12 5410201€75.44
APOLLO VALVES 5410301 Robinet, furtun de gaz, dimensiune 3/4 inch | BP4HZW GCA34 5410301€76.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 54-201-01 Dimensiunea robinetului de gaz 3/8 Fnpt x Sae 565000 Btu