Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 60A-705-01 Supapă cu glob 1 inch Fnpt 316 din oțel inoxidabil | AC7AFL 36X518

APOLLO VALVES 60A-705-01 Supapă cu glob 1 inch Fnpt 316 din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC7AFL Model: 60A-705-01Crucea Ref: 36X518
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
€830.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul capoteiButuc
ConformitateNACE MR -01-75 (ED 2000)
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerReper
Lungimea de intrare la ieșire3.625 "
Max. Presiunea aerului5000 psig la 100 de grade F
Max. Temperatura aerului-50 grade până la 550 grade F
Max. Presiune a apei5000 psi
Dimensiunea conductei1"
Material sigiliuPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie4-13/32 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6155
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8481803060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
APOLLO VALVES 60A-701-01 Supapă cu glob 1/4 inch Fnpt 316 din oțel inoxidabil | AC7AFG 36X514 60A-701-01Trece2.25 "1 / 4 "PTFE3-13/32 "€303.60
APOLLO VALVES 60A-702-01 Supapă Globe 3/8 inch Fnpt 316 Oțel inoxidabil | AC7AFH 36X515 60A-702-01Trece2.25 "3 / 8 "PTFE3-13/32 "€315.14
APOLLO VALVES 60A-703-01 Supapă Globe 1/2 inch Fnpt 316 Oțel inoxidabil | AC7AFJ 36X516 60A-703-01Trece2.75 "1 / 2 "PTFE3-13/32 "€388.91
APOLLO VALVES 60A-704-01 Supapă cu glob 3/4 inch Fnpt 316 Oțel inoxidabil | AC7AFK 36X517 60A-704-01Reper3.187 "3 / 4 "PTFE4-13/32 "€667.17
APOLLO VALVES 60A-701-24 Supapă cu glob 1/4 inch Fnpt 316 Oțel inoxidabil | AC7AFM 36X519 60A-701-24Trece2.25 "1 / 4 "Grafit3-13/32 "€285.18
APOLLO VALVES 60A-702-24 Supapă cu glob 3/8 inch Fnpt 316 Oțel inoxidabil | AC7AFN 36X520 60A-702-24Trece2.25 "3 / 8 "Grafit3-13/32 "€315.76
APOLLO VALVES 60A-704-24 Supapă cu glob 3/4 inch Fnpt 316 Oțel inoxidabil | AC7AFQ 36X522 60A-704-24Reper3.187 "3 / 4 "Grafit4-13/32 "€663.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 60A-705-01 Supapă cu glob 1 inch Fnpt 316 din oțel inoxidabil
€830.99 /unitate