Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70-103-10 Supapă cu bilă, țeavă de 1/2 inch, 600 PSI, -20 până la 450 grade. F, mâner de pârghie, FNPT | AA9MYC 1DZH6

APOLLO VALVES 70-103-10 Supapă cu bilă, țeavă de 1/2 inch, 600 PSI, -20 până la 450 grade. F, mâner de pârghie, FNPT

În stoc
Articol: AA9MYC Model: 70-103-10Crucea Ref: 1DZH6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€57.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Finisare mingeCromat
Material de bilăBronz
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip de corpIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
CalitateGrad 316
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Lungime totală4.99 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortStandard
Material sigiliuPolitetrafluoretilenă
Material scaunPolitetrafluoretilenă întărită
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 Deg. până la 450 de grade. F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Detalii produs:

Robinetul cu bilă din bronz Apollo 70-103-10 este utilizat în instalații sanitare, HVAC și sisteme industriale pentru controlul precis al fluxului de fluid. Este ideal pentru operarea manuală a apei, uleiului și gazului, asigurând un control precis asupra mișcării fluidului.

Caracteristici:

  • Dispune de o bilă de bronz cromat pentru durabilitate sporită și rezistență la coroziune.
  • Această supapă poate fi acţionată manual, asigurând un control precis asupra fluxului de fluid.
  • Are un corp din bronz pentru robustețe și longevitate în diferite condiții.
  • Această supapă oferă un stil de corp în linie pentru o integrare perfectă în sistemele de conducte.
  • Oferă o conexiune FNPT x FNPT pentru instalare și conectare ușoară.
  • Această supapă are un mâner de pârghie din oțel inoxidabil, oferind o prindere robustă și rezistență la coroziune pentru o funcționare fiabilă.
  • Această supapă este integrată cu o etanșare din PTFE și cu material pentru scaun RPTFE pentru a îmbunătăți etanșarea și longevitatea supapei.
  • Această supapă are o tijă din alamă B16 care nu se ridică pentru rezistență sporită și durabilitate.

Întrebări frecvente:

Î. Cum pot monta această supapă cu bilă din bronz?

A.

  • Opriți alimentarea principală cu apă pentru a preveni curgerea apei în timpul instalării.
  • Curățați și debavurați capetele conductei unde va fi instalată supapa.
  • Dacă este necesar, aplicați bandă de țeavă pe filetele tată ale conductei.
  • Înfiletați capătul mamă al supapei pe filetele tată ale conductei folosind o cheie pentru țevi.
  • Țineți corpul supapei stabil cu o cheie pentru țevi în timp ce strângeți conexiunea cu alta.
  • Reglați poziția supapei pentru o operare ușoară a mânerului.
  • Dacă nu este atașat, fixați mânerul supapei pe tija supapei.
  • Deschideți treptat supapa principală de alimentare cu apă pentru a verifica dacă există scurgeri în jurul conexiunii supapei.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o supapă cu bilă din bronz?

A.

  • Asigurați-vă compatibilitatea cu cerințele de fluid și de sistem.
  • Alegeți bronz de înaltă calitate pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Potriviți valoarea nominală a supapei cu presiunea sistemului dvs.
  • Selectați tipul de conexiune potrivit pentru conducta dvs.
  • Alegeți o dimensiune de supapă care se potrivește cu diametrul conductei dvs.

Q. Are Raptor Supplies oferiți robinete cu bilă din bronz cu țevi de dimensiuni mai mari?

R. Da, clienții care caută țevi de dimensiuni mai mari pot opta pentru Apollo 70-104-10, 70-105-10 și 70-106-10 robinete cu bilă din bronz având dimensiuni ale țevilor de 3/4, 1 și, respectiv, 1.25 inci.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial de bilăTip conexiuneMaterial sigiliuMaterial scaunMărimeaMaterial tulpinăTip tulpinăPreț
APOLLO VALVES 70-104-10 Bronz Robinet cu sfera Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€96.22
APOLLO VALVES 70-105-10 Bronz Robinet cu bilă în linie Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€107.22
APOLLO VALVES 70-106-10 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€180.04
APOLLO VALVES 70-108-10 Bronz Robinet cu bilă în linie Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€322.37
APOLLO VALVES 70-109-10A Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 2-1/2 in | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€1,154.64
APOLLO VALVES 70-100-10 Bronz Robinet cu bilă în linie Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€1,312.79
APOLLO VALVES 70-101-10 Bronz Robinet cu bilă Fnpt în linie 1/4 In | AA9MYL 1DZJ5 70-101-101 / 4 "Bronz cromatFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 AlamaNecrezător€55.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70-103-10 Supapă cu bilă, țeavă de 1/2 inch, 600 PSI, -20 până la 450 grade. F, mâner de pârghie, FNPT
€57.41 /unitate