Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70-804-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2KYA 1MMP4

APOLLO VALVES 70-804-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt x Mnpt 3/4 in

În stoc
Element: AB2KYA Model: 70-804-01Ref încrucișat: 1MMP4
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
€102.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Manipulați materialulOțel zincat
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăNecrezător
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 70-801-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2KXX 1MMP1 70-801-01FNPT x MNPT1 / 4 "--€64.49
APOLLO VALVES 70-802-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2KXY 1MMP2 70-802-01FNPT x MNPT3 / 8 "--€61.24
APOLLO VALVES 70-803-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2KXZ 1MMP3 70-803-01FNPT x MNPT1 / 2 "--€63.19
APOLLO VALVES 70-805-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt x Mnpt 1 In | AB2KYB 1MMP5 70-805-01FNPT x MNPT1"--€116.99
APOLLO VALVES 70-806-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2KYC 1MMP6 70-806-01FNPT x MNPT1.25 "--€231.91
APOLLO VALVES 70-807-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2KYD 1MMP7 70-807-01FNPT x MNPT1.5 "--€222.63
APOLLO VALVES 7080208 Supapă cu bilă, dimensiune 3/8 inch, bronz, de sex masculin la feminin | BY3RQG 7080208Masculin x Femeie NPT-3 / 8 "Tulpină inversată de 90 de grade€62.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70-804-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt x Mnpt 3/4 in
€102.57 /unitate