Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7090450 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, lipit, 3 căi, bronz, blocare | CC2VPK

APOLLO VALVES 7090450 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, lipit, 3 căi, bronz, blocare

În stoc
Articol: CC2VPK Model: 7090450

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€163.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură cu 3 căi
Mărimea3 / 4 "
TipExtensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8982

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 7090550 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch, lipit, 3 căi, bronz, blocare 2-1/4 inch | CC2VPE 70905501"Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€187.11
APOLLO VALVES 7090310 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz,., lipit cu 3 căi | CC6EBQ 70903101 / 2 "Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€82.03
APOLLO VALVES 7090357 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, lipită, în 3 căi, curățată cu oxigen | CC6EBR 70903571 / 2 "Oxigen curățat€102.50
APOLLO VALVES 7090301 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipit, 3 căi, bronz | CC6EBV 70903011 / 2 "Standard€77.48
APOLLO VALVES 7090401 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, lipit, 3 căi, bronz | CC6EBW 70904013 / 4 "Standard€103.90
APOLLO VALVES 7090304 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, lipită, cu 3 căi | CC6EBX 70903041 / 2 "2-1 / 4 "Extensie tulpină€92.98
APOLLO VALVES 7090327 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, bronz, lipită, cu 3 căi, pârghie de blocare | CC6EBY 70903271 / 2 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€87.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7090450 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, lipit, 3 căi, bronz, blocare
€163.74 /unitate