Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7094301 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipit, 3 căi, bronz, oțel inoxidabil, bilă și tijă | CC6ECH

APOLLO VALVES 7094301 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipit, 3 căi, bronz, oțel inoxidabil, bilă și tijă

În stoc
Articol: CC6ECH Model: 7094301

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€96.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură cu 3 căi
Mărimea1 / 2 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 7094510 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch, lipit, 3 căi, bronz, oțel inoxidabil, garnitură | CC2VPF 70945101"Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€187.40
APOLLO VALVES 7094350 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipit, 3 căi, bronz | CC6CEJ 70943501 / 2 "Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€158.86
APOLLO VALVES 7094501 Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch, lipit, 3 căi, bronz, oțel inoxidabil, bilă și tijă | CC6ECP 70945011"Standard€179.85
APOLLO VALVES 7094357 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipit, 3 căi, bronz, curățat cu oxigen | CC6ECR 70943571 / 2 "Oxigen curățat€121.05
APOLLO VALVES 7094401 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, bronz, lipit, 3 căi, oțel inoxidabil, bilă și tijă | CC6ECU 70944013 / 4 "Standard€146.11
APOLLO VALVES 7094557 Supapă cu bilă, 1 inch lipit, bronz în 3 căi, curățat cu oxigen | CD2DUC 70945571"Oxigen curățat€204.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7094301 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipit, 3 căi, bronz, oțel inoxidabil, bilă și tijă
€96.15 /unitate