Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/2 in

În stoc
Element: AA9DDL Model: 76-107-27Crucea Ref: 1CKT3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€674.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOțel inoxidabil CF8M
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1500 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7865
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa cu bilă din oțel inoxidabil Apollo 7610727 CF8M controlează fluxul de lichide și gaze. Este alcătuit dintr-o bilă de formă sferică cu o gaură prin centru care se rotește în interiorul corpului supapei pentru a deschide/închide fluxul. Această supapă cu bilă Apollo CF8M este utilizată în sistemele sanitare și de încălzire, în industriile chimice și petrochimice și în agricultură și sisteme de irigare.

Caracteristici:

  • Vine cu scaune ranforsate pentru un plus de siguranta.
  • Această supapă cu bilă este echipată cu un suport de montare pentru montarea ușoară a actuatorului.
  • Are un design de tijă rezistent la explozie pentru a preveni suprapresiunea.
  • Această supapă cu bilă are o glandă de etanșare reglabilă pentru costuri de operare reduse.
  • Este integrat cu o construcție din inox pentru a preveni coroziunea pe suprafețele expuse.
  • Această supapă cu bilă oferă filet femel NPT pentru a etanșa țevile pentru un transfer fără sudură.
  • De asemenea, vine cu un mâner de blocare și un suport de montare pentru siguranță și securitate sporite.

Standarde și aprobări:

  • API 607
  • NACE
  • MR0175
  • MR0103
  • CSA
  • CGA
  • NSF/ANSI
  • NSF-372

Întrebări frecvente:

Î. Cât de mult serviciu de vid poate rezista această supapă cu bilă Apollo 7610727?

A. 29 inci de Hg.

Î. Care este diferența dintre supapele cu bilă și supapele fluture?

A.

  • Supapele cu bilă au o bilă în interiorul corpului supapei care se rotește pentru a controla fluxul de fluid, în timp ce supapele fluture au un element în formă de disc care se rotește pentru a controla debitul.
  • Supapele cu bilă asigură un curgere lină cu rezistență scăzută, în timp ce supapele fluture pot provoca turbulențe în flux datorită formei discului elementului supapei.
  • Supapele cu bilă sunt de obicei mai mari și mai grele decât supapele fluture, ceea ce le face mai potrivite pentru aplicații de înaltă presiune.

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuMaterial de bilăMaterial corpMaterial scaunMărimeaTemp. GamăTip conexiuneManipulați materialulPreț
APOLLO VALVES 76-101-27A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOţel inoxidabil€180.76
APOLLO VALVES 76-102-27A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOţel inoxidabil€170.69
APOLLO VALVES 76-103-27A Supapă cu bilă, țeavă de 1/2 inch, 2000 PSI, -50 până la 450 grade. F, Mâner pârghie de blocare, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27APolitetrafluoretilenăOţel inoxidabilOţel inoxidabilPolitetrafluoretilenă întărită--50 Deg. până la 450 de grade. FFNPT x FNPTOţel inoxidabil€166.01
APOLLO VALVES 76-104-27A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOţel inoxidabil€314.24
APOLLO VALVES 76-105-27A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabilRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOţel inoxidabil€334.99
APOLLO VALVES 76-106-27 Cf8m Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 oțel inoxidabilOțel inoxidabil CF8MRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinil€647.86
APOLLO VALVES 76-108-27 Cf8m Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 oțel inoxidabilOțel inoxidabil CF8MRPTFE--50 grade până la 450 grade FFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinil€814.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/2 in
€674.70 /unitate