Supapa cu bilă din oțel inoxidabil Apollo 76-103-27A previne deteriorarea echipamentului și asigură siguranța prin eliberarea presiunii în exces în setările industriale. Este utilizat în fabrici de producție, petrol și gaze și fabrici chimice pentru a preveni potențialele deteriorări ale echipamentelor sau situațiile periculoase cauzate de creșterea presiunii. Această supapă asigură siguranța în funcționare și menține integritatea sistemului, contribuind la procese eficiente și fiabile.
Caracteristici:
- Include un scaun ranforsat care imbunatateste rezistenta la presiune si asigura o etansare sigura.
- Această supapă este proiectată cu un suport de montare, ceea ce face ușoară atașarea unui actuator pentru control automat.
- Oferă un design de tijă rezistent la explozie, împiedicând evacuarea tijei sub presiune și sporind siguranța.
- Această supapă poate funcționa eficient în condiții de vid până la 29 de inci de mercur, extinzându-și domeniul de aplicare.
- Încorporează o etanșare din PTFE și o garnitură de tijă din MPTFE, asigurând o etanșare eficientă și minimizând riscurile de scurgere în timpul funcționării.
- Această supapă din oțel inoxidabil are un mâner de vinil pentru rezistență la coroziune și funcționare confortabilă.
- Are o piuliță de pârghie din oțel inoxidabil 18-8, asigurând rezistență și fiabilitate în timpul funcționării manuale.
- Reținerea supapei este realizată din oțel inoxidabil ASTM A351-CF8M / A276-316, asigurând compatibilitatea cu diverse condiții.
- Are o piuliță și tijă din oțel inoxidabil A276-316, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.
Întrebări frecvente:
Î. Ce tip de conexiune are aceasta?
A. Această supapă are conexiuni FNPT pentru o integrare ușoară în sistemele de conducte.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest robinet cu bilă?
A. Factorii majori includ adecvarea la presiune și temperatură, dimensiunea conexiunii, construcția materialului, eficiența etanșării, opțiunile de acționare, condițiile de mediu și caracteristicile debitului.
Î. Cum contribuie mânerul de blocare a pârghiei la ușurința operațională?
A. Mânerul de blocare a pârghiei oferă control manual convenabil și poziționare sigură, permițând utilizatorilor să ajusteze cu precizie supapa.
Î. Cum se instalează această supapă cu bilă Apollo?
A.
- Adunați instrumente precum chei și etanșant pentru filete, asigurând curățenia componentelor supapelor și conductelor.
- Aliniați supapa pe baza săgeții care indică direcția fluxului de pe corpul său.
- Filetați conexiunile FNPT pe filetele tată ale conductei, aplicând un material de etanșare pentru filete pentru o conexiune sigură.
- Utilizați chei adecvate pentru a strânge conexiunile conform cuplului specificat pentru a evita strângerea excesivă sau insuficientă.
- Alegeți o locație accesibilă cu o dinamică adecvată a fluxului de fluid pentru instalarea supapei.
- Atașați un actuator în siguranță la suportul de montare furnizat dacă este necesară automatizarea.
- Inspectați vizual alinierea, etanșeitatea și orientarea supapei, asigurându-vă că este în poziția închisă.