APOLLO VALVES 7630801 Supapă cu bilă, 2 inchi NPT, capăt dublu în U, oțel inoxidabil | CB3RUG

APOLLO VALVES 7630801 Supapă cu bilă, 2 inchi NPT, capăt dublu în U, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CB3RUG Model: 7630801

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,527.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tipul actuatoruluiNumai manual
Material corp316 SS
Tip conexiuneDubla Unire
Tip de portPort standard
Evaluare presiune1500 CWP
Tipul de etanșareMPTFE
Material scaunRPTFE
Mărimea2"
Tăiați materialul316 SS
Tipul supapei2 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.596

Detalii produs:

    • 150 # Steam

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneEvaluare presiuneMărimeaPreț
APOLLO VALVES 76-304-01 Supapă cu bilă dublă, FNPT, oțel inoxidabil, dimensiune 3/4 inch | AK3MTN 7630401 76-304-01FNPT-3 / 4 "€897.56
RFQ
APOLLO VALVES 7630301 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil | BZ2NAH 7630301Dubla Unire2000 CWP1 / 2 "€682.14
APOLLO VALVES 763031457 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil, aerisire | BZ2NAL 763031457---€713.19
APOLLO VALVES 7630322 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil, unire Dbl, Viton | BZ2NAM 7630322---€682.14
APOLLO VALVES 7630327 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, unire Dbl, oțel inoxidabil, pârghie de blocare | BZ2NAN 7630327---€690.92
APOLLO VALVES 7630329 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil, grafit | BZ2NAP 7630329---€697.38
APOLLO VALVES 7630333 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil, filetat | BZ2NAQ 7630333---€695.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7630801 Supapă cu bilă, 2 inchi NPT, capăt dublu în U, oțel inoxidabil
€2,527.10 /unitate