Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 765034960A Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil | CB8PCT

APOLLO VALVES 765034960A Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CB8PCT Model: 765034960A

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€295.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă de întoarcere cu arc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneManipulați materialulArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
APOLLO VALVES 76-501-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1 / 4 "-€322.82
APOLLO VALVES 76-502-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi3 / 8 "-€369.63
APOLLO VALVES 76-503-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1 / 2 "-€347.57
APOLLO VALVES 76-504-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi3 / 4 "-€450.30
APOLLO VALVES 76-505-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1"-€457.23
APOLLO VALVES 76-507-01 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi1.5 "-€860.93
APOLLO VALVES 76-508-01 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi2"-€1,104.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 765034960A Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, oțel inoxidabil
€295.62 /unitate