APOLLO VALVES 76F-103-01A Supapă cu bilă, orificiu complet, oțel inoxidabil, 1/2 inch, fără plumb | AM7QYW 76F10301A

APOLLO VALVES 76F-103-01A Supapă cu bilă, orificiu complet, oțel inoxidabil, 1/2 inch, fără plumb

Articol: AM7QYW Model: 76F-103-01ACrucea Ref: 76F10301A
€94.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneNPT
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea1 / 2 "

Detalii produs:

    • Ideal pentru aplicații cu apă sărată în zonele marine și de coastă
    • Mânerul din oțel inoxidabil oferă rezistență superioară la coroziune și are un design cu un sfert de tură pentru un control simplu al debitului
    • Scaune din teflon ranforsat pentru a rezista la presiuni si temperaturi ridicate
    • Conexiuni cu filet mamă pentru instalarea ușoară
    • Presiune maximă de lucru de 1000 PSI și temperatură maximă de 450 de grade F

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareMărimeaPreț
APOLLO VALVES 76F-108-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, oțel inoxidabil, dimensiune de 2 inchi | AL7MNY 76F10801 76F-108-01-2"€371.39
RFQ
APOLLO VALVES 76F-106-01 Supapă cu bilă cu port complet, oțel inoxidabil, dimensiune 1.25 inch | AM3CZH 76F10601 76F-106-01-1.25 "€195.45
RFQ
APOLLO VALVES 76F-104-01A Supapă cu bilă cu orificiu complet, oțel inoxidabil, dimensiune 3/4 inch | AM7QYX 76F10401A 76F-104-01A-3 / 4 "€105.57
RFQ
APOLLO VALVES 76F10001A Supapă cu bilă, 3 inchi NPT, orificiu complet | BY4EEC 76F10001A--€1,508.18
APOLLO VALVES 76F10501A Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, orificiu complet, oțel inoxidabil | BY7JZA 76F10501AMPTFE1"€182.26
APOLLO VALVES 76F1052427A Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, orificiu complet, oțel inoxidabil, grafit, pârghie de blocare | BY8FFW 76F1052427A--€198.08
APOLLO VALVES 76F10524A Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, orificiu complet, oțel inoxidabil, grafit | BY8FFX 76F10524AGrafit1"€187.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 76F-103-01A Supapă cu bilă, orificiu complet, oțel inoxidabil, 1/2 inch, fără plumb
€94.62 /unitate