Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7714360 Ball Valve, Size 1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Round Ss Ball And Stem | CA4TPG

APOLLO VALVES 7714360 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, orificiu complet, bronz, bilă rotundă și tijă inox

În stoc
Articol: CA4TPG Model: 7714360
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
€91.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1 / 2 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipMinge și tulpină la pământ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 77-144-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 3/4 inch | AK2BJE 7714401 77-144-01NPT3 / 4 "-€132.34
RFQ
APOLLO VALVES 77-143-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 1/2 inch | AK3MYY 7714301 77-143-01NPT1 / 2 "-€70.56
RFQ
APOLLO VALVES 77-149-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 2.5 inchi | AL2BLM 7714901 77-149-01NPT2.5 "-€1,598.31
RFQ
APOLLO VALVES 77-145-64 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 1 inch | AL4LZA 7714564 77-145-64NPT1"-€231.31
RFQ
APOLLO VALVES 77-147-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 1.5 inch | AL4YJU 7714701 77-147-01NPT1.5 "-€348.14
RFQ
APOLLO VALVES 77-143-27 Supapă cu bilă orificiu complet, bronz, dimensiune 1/2 inch | AM9DUR 7714327 77-143-27NPT1 / 2 "-€101.12
RFQ
APOLLO VALVES 7714945 Supapă cu bilă, 2-1/2 inch NPT, orificiu complet, bronz, fără pârghie și piuliță | BY3QJF 7714945FNPT2 1/2 lbs.Mai puțin pârghie și piuliță€1,574.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7714360 Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, orificiu complet, bronz, bilă rotundă și tijă inox
€91.32 /unitate