APOLLO VALVES 7714801 Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Bronze, Full Port, Mounting Pad | BZ8YNU

APOLLO VALVES 7714801 Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Bronze, Full Port, Mounting Pad

În stoc
Item: BZ8YNU Model: 7714801

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€568.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tipul actuatoruluiManerul manetei
Material corpBronz
Tip conexiuneNPT
Tip de portPort complet
Evaluare presiune600 CWP
Tipul de etanșareMPTFE
Material scaunRPTFE
Mărimea2"
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
Tăiați materialul316 SS
TipStandard
Tipul supapei2 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2875

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz cu port complet
    • 150 # Trim Steam

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 77-144-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 3/4 inch | AK2BJE 7714401 77-144-01NPT3 / 4 "-€132.34
RFQ
APOLLO VALVES 77-143-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 1/2 inch | AK3MYY 7714301 77-143-01NPT1 / 2 "-€70.56
RFQ
APOLLO VALVES 77-149-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 2.5 inchi | AL2BLM 7714901 77-149-01NPT2.5 "-€1,598.31
RFQ
APOLLO VALVES 77-145-64 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 1 inch | AL4LZA 7714564 77-145-64NPT1"-€231.31
RFQ
APOLLO VALVES 77-147-01 Supapă cu bilă cu orificiu complet, bronz, dimensiune 1.5 inch | AL4YJU 7714701 77-147-01NPT1.5 "-€348.14
RFQ
APOLLO VALVES 77-143-27 Supapă cu bilă orificiu complet, bronz, dimensiune 1/2 inch | AM9DUR 7714327 77-143-27NPT1 / 2 "-€101.12
RFQ
APOLLO VALVES 7714945 Supapă cu bilă, 2-1/2 inch NPT, orificiu complet, bronz, fără pârghie și piuliță | BY3QJF 7714945FNPT2 1/2 lbs.Mai puțin pârghie și piuliță€1,574.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7714801 Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Bronze, Full Port, Mounting Pad
€568.07 /unitate