Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 77C10394A Supapă cu bilă, orificiu complet, cu extensie de 2-1/4 inch, dimensiune 1/2 inch NPT, bronz

În stoc
Articol: CA4PKG Model: 77C10394A
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
€79.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1 / 2 "
TipOprire de echilibrare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2858

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz, port complet, grad de contractor

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 77C24504A Supapă cu bilă, lipit de 1 inch, bronz, orificiu complet, extensie de 2-1/4 inch | BY4CPH 77C24504ASudură1"2-1 / 4 "Extensie tulpină€151.77
APOLLO VALVES 77C14550A Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, bronz, orificiu complet, blocare 2-1/4 inch | BY9KXE 77C14550AFNPT1"Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€170.13
APOLLO VALVES 77C14594A Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, bronz, orificiu complet, extensie 2-1/4 inch | BY9KXF 77C14594AFNPT1"Oprire de echilibrare€147.45
APOLLO VALVES 77C14527A Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, bronz, orificiu complet, pârghie de blocare, inox, bilă și tijă | BY9KXG 77C14527AFNPT1"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€130.49
APOLLO VALVES 77C14601A Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch NPT, bronz, orificiu complet, inox, bilă și tijă | BY9KXH 77C14601AFNPT1 1/4 lbs.Standard€232.43
APOLLO VALVES 77C14611A Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch NPT, bronz, orificiu complet | BY9KXJ 77C14611AFNPT1 1/4 lbs.Mâner izolator Therma-Seal€304.57
APOLLO VALVES 77C14604A Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch NPT, bronz, orificiu complet, extensie 2-1/4 inch | BY9KXK 77C14604AFNPT1 1/4 lbs.2-1 / 4 "Extensie tulpină€279.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 77C10394A Supapă cu bilă, orificiu complet, cu extensie de 2-1/4 inch, dimensiune 1/2 inch NPT, bronz
€79.41 /unitate