Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 77CLF10301A Ball Valve, Lead-Free Bronze, Inline, 2-Piece, 1/2 Inch Pipe Size | CA9RTP

APOLLO VALVES 77CLF10301A Ball Valve, Lead-Free Bronze, Inline, 2-Piece, 1/2 Inch Pipe Size

În stoc
Item: CA9RTP Model: 77CLF10301A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€51.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneNPT feminin
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului1 / 2 "
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuRPTFE
Material scaunRPTFE
Mărimea1 / 2 "
Material tulpinăAlama fără plumb
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 până la 450 grade. F
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipStandard
Structura supapei2 Bucăți

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bile din bronz fără plumb, cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bilăMaterial corpDimensiunea tubuluiTipStructura supapeiTip conexiuneID-ul furtunuluiPreț
APOLLO VALVES 77CLF14611A Supapă cu bilă, 1-1/4 inch NPT, bronz, orificiu complet | BY3XAG 77CLF14611A----Mâner izolator Therma-Seal-FNPT-€379.09
APOLLO VALVES 77CLF14627A Supapă cu bilă, 1-1/4 inch NPT, bronz, orificiu complet, pârghie de blocare | BY3XAH 77CLF14627A----Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil-FNPT-€347.23
APOLLO VALVES 77CLF14701A Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet, bilă și tijă | BY3XAJ 77CLF14701A----Standard-FNPT-€361.58
APOLLO VALVES 77CLF14704A Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet, dimensiune 2-1/4 inch | BY3XAK 77CLF14704A----2-1 / 4 "Extensie tulpină-FNPT-€450.31
APOLLO VALVES 77CLF14710A Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet, pârghie de blocare | BY3XAL 77CLF14710A----Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil-FNPT-€431.99
APOLLO VALVES 77CLF14711A Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet | BY3XAM 77CLF14711A----Mâner izolator Therma-Seal-FNPT-€448.84
APOLLO VALVES 77CLF14727A Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, bronz, orificiu complet, pârghie de blocare | BY3XAN 77CLF14727A----Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil-FNPT-€419.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 77CLF10301A Ball Valve, Lead-Free Bronze, Inline, 2-Piece, 1/2 Inch Pipe Size
€51.44 /unitate