Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 77W10450 Ball Valve, 3/4 Inch Press, Full Port, Bronze, Locking | BM6ZHG

APOLLO VALVES 77W10450 Supapă cu bilă, presă de 3/4 inch, orificiu complet, bronz, blocare

În stoc
Articol: BM6ZHG Model: 77W10450

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€129.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea3 / 4 "
TipExtensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Detalii produs:

    • Seria: Apolloxpress, supapă cu bilă din bronz, orificiu complet

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 77W10394 Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch, orificiu complet, bronz | BM6ZGV 77W103941 / 2 "Oprire de echilibrare€114.73
APOLLO VALVES 77W10304 Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch, orificiu complet, bronz | BM6ZGW 77W103041 / 2 "2-1 / 4 "Extensie tulpină€98.94
APOLLO VALVES 77W10349 Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch, orificiu complet, bronz, asamblat uscat | BM6ZGY 77W103491 / 2 "Asamblat uscat€74.33
APOLLO VALVES 77W10311 Supapă cu bilă, presă de 1/2 inch, orificiu complet, bronz | BM6ZGZ 77W103111 / 2 "Mâner izolator Therma-Seal€79.79
APOLLO VALVES 77W10404 Supapă cu bilă, presă de 3/4 inch, orificiu complet, bronz | BM6ZHB 77W104043 / 4 "2-1 / 4 "Extensie tulpină€117.14
APOLLO VALVES 77W1040407 Supapă cu bilă, presă de 3/4 inch, orificiu complet, bronz | BM6ZHD 77W10404073 / 4 "2-1 / 4 "Extensie tijă, mâner Tee€134.24
APOLLO VALVES 77W10449 Supapă cu bilă, presă de 3/4 inch, orificiu complet, bronz, asamblat uscat | BM6ZHE 77W104493 / 4 "Asamblat uscat€98.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 77W10450 Supapă cu bilă, presă de 3/4 inch, orificiu complet, bronz, blocare
€129.64 /unitate