Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7829201 Test Cock, 1/8 x 1/4 Inch Size, Bronze

În stoc
Item: CB6ZYX Model: 7829201

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€49.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCocoșul de încercare
Tip conexiuneSudură
Mărimea3 / 8 "
StilFixare fixată
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099

Detalii produs:

    • Seria: Supape de specialitate

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 78LF29001 Robinet de testare, dimensiune 3/4 inch, reflux testabil | AC7ATV 36Y566 / 78LF-290-01 78LF29001FNPT x MNPT3 / 4 "-€14.80
APOLLO VALVES 78300TC Supapă robinet de testare, transpirație de 3/4 inch, bronz | BP3JAA 78300TC---€149.31
APOLLO VALVES 78LF29201 Robinet de testare, 1/8 inch x 1/4 inch Sae, fără plumb | BY8TQH 78LF29201-3 / 8 "Balancing Stop, standard€61.82
APOLLO VALVES 78LF29301 Robinet de testare, dimensiune 1/4 x 1/4 inch | BY8TQJ 78LF29301---€61.82
APOLLO VALVES 7829301 Robinet de testare, dimensiune 1/4 x 1/4 inch, bronz | BY9FPB 7829301Sudură1 / 2 "Standard€53.08
APOLLO VALVES 78LF29101 Robinet de testare, dimensiune 1/4 x 1/4 inch, bronz | CC3NXG 78LF29101-3 / 8 "Tee de blocare din oțel inoxidabil (3/4 "și 1"), standard€61.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7829201 Test Cock, 1/8 x 1/4 Inch Size, Bronze
€49.76 /unitate