Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7K10146 Supapă cu bilă, orificiu complet, robinet NPT de 1/4 inch, bronz

În stoc
Item: CB4LCB Model: 7K10146
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
€123.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea1 / 4 "
TipManetă de blocare, blocare numai în poziție închisă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315

Detalii produs:

    • Seria: Robinet cu bile din bronz cu canal de scurgere

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 7K103SV Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, orificiu complet, bronz, dimensiune 1/4 inch, robinet | CA4FNG 7K103SV1 / 2 "Aerisire de siguranță - seria 77100 / 7K100€166.21
APOLLO VALVES 7K10601 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch NPT, orificiu complet, bronz, dimensiune 1/4 inch NPT | CA4FNH 7K106011 1/4 lbs.Standard€234.30
APOLLO VALVES 7K10727 Supapă cu bilă, 1-1/2 inch, orificiu complet, bronz, robinet NPT de 1/4 inch | CA9UAT 7K107271 1/2 lbs.Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€307.13
APOLLO VALVES 7K107SV Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, orificiu complet, bronz, robinet de 1/4 inch | CA9UAU 7K107SV1 1/2 lbs.Aerisire de siguranță - seria 77100 / 7K100€415.61
APOLLO VALVES 7K1082757 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inchi, bronz, orificiu complet, scurgere, pârghie de blocare | CA9UAV 7K10827572"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, curățată cu oxigen€620.23
APOLLO VALVES 7K10801 Supapă cu bilă, 2 inch NPT, orificiu complet, bronz, robinet 1/4 inch NPT | CA9UAW 7K108012"Standard€580.97
APOLLO VALVES 7K10827 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inchi, bronz, orificiu complet, robinet 1/4 NPT | CA9UAX 7K108272"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€592.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7K10146 Supapă cu bilă, orificiu complet, robinet NPT de 1/4 inch, bronz
€123.98 /unitate