Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 895070824 Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, oțel carbon, retur cu arc

În stoc
Articol: CB2TRH Model: 895070824

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€698.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă de întoarcere cu arc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.151

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 89-503-01A Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1/2 in | AA9DCH 1CKN4 89-503-01AOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1 / 2 "€280.22
APOLLO VALVES 89-504-01A Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 3/4 in | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01AOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi3 / 4 "€334.69
APOLLO VALVES 89-505-01A Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in | AA9DCK 1CKN6 89-505-01AOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1"€350.26
APOLLO VALVES 89-506-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Oţel inoxidabilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi1.25 "€575.44
APOLLO VALVES 89-507-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1-1/2 in | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Oţel inoxidabilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi1.5 "€678.62
APOLLO VALVES 89-508-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 2 in | AA9DCN 1CKN9 89-508-01Oţel inoxidabilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi2"€853.30
APOLLO VALVES 89501P01A Supapă cu bilă, BSPP 1/4 inch, oțel carbon, retur cu arc | CB2TQR 89501P01A-Supapa cu bilă de întoarcere cu arc--€267.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 895070824 Supapă cu bilă, 1-1/2 inch NPT, oțel carbon, retur cu arc
€698.87 /unitate