Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 89-503-01A Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1/2 in

În stoc
Element: AA9DCH Model: 89-503-01ACrucea Ref: 1CKN4
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
€280.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOțel A108-carbon cromat
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel inoxidabil cu mâner de vinil
Tip mânerÎntoarcerea primăverii
Presiune maximăWOG de 2000 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă20 de grade până la 500 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 89-504-01A Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 3/4 in | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01AOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi3 / 4 "€334.69
APOLLO VALVES 89-505-01A Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in | AA9DCK 1CKN6 89-505-01AOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1"€350.26
APOLLO VALVES 89-506-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Oţel inoxidabilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi1.25 "€575.44
APOLLO VALVES 89-507-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1-1/2 in | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Oţel inoxidabilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi1.5 "€678.62
APOLLO VALVES 89-508-01 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 2 in | AA9DCN 1CKN9 89-508-01Oţel inoxidabilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi2"€853.30
APOLLO VALVES 89501P01A Supapă cu bilă, BSPP 1/4 inch, oțel carbon, retur cu arc | CB2TQR 89501P01A-Supapa cu bilă de întoarcere cu arc--€267.03
APOLLO VALVES 8950208A Supapă cu bilă, 3/8 inch NPT, oțel carbon, retur cu arc | CB2TQU 8950208A-Supapa cu bilă de întoarcere cu arc--€276.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 89-503-01A Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1/2 in
€280.22 /unitate