APOLLO VALVES 94ALF-10A-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWQ 20RE16

APOLLO VALVES 94ALF-10A-01A Supapă cu bilă alamă 2 bucăți Npt x Npt

În stoc
Articol: AF6YWQ Model: 94ALF-10A-01ACrucea Ref: 20RE16

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€899.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateMSS SP-110
Tip conexiuneNPT x NPT
Manipulați materialulOțel placat
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului4"
Presiune maximă400 CWP
Dimensiunea conductei4"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F
Dimensiunea tubului4"
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.54
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481801085

Detalii produs:

Robinetul cu bilă Apollo 94ALF-10A-01A este utilizat în aplicații de gaz, combustibil, instalații sanitare, protecție împotriva incendiilor și HVAC.

Caracteristici:

  • Vine cu o tijă cu rezistență scăzută la ieșire pentru prevenirea scurgerilor.
  • Această unitate Apollo are un mâner alb, fără plumb, ușor de montat și o etichetă albastră, fără plumb, pentru o mai bună prindere.
  • Dispune de un dispozitiv de reținere din alamă fără plumb (DZR) pentru o mai bună forjabilitate.
  • Această supapă cu bilă este echipată cu o piuliță din alamă UNS C37700 pentru conductivitate termică.
  • Are mâner din oțel cu mâner din PVC pentru rezistență la coroziune.
  • Această supapă cu bilă din alamă are o bilă cromată pentru durabilitate.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • UL
  • FM
  • NSF 61

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcută mingea din această unitate Apollo?

A. Apollo 94ALF-10A-01A are o bilă din oțel inoxidabil 316 pentru rigiditate structurală.

Î. Câtă presiune poate suporta această supapă Apollo?

A. Apollo 94ALF-10A-01A poate suporta presiuni de până la 400 CWP.

Î. La ce temperaturi poate funcționa această supapă cu bilă din alamă?

A. Supapa cu bilă Apollo 94ALF-10A-01A poate funcționa la temperaturi cuprinse între -20 grade F și 366 grade F.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bilăStilul corpuluiTip conexiuneID-ul furtunuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
APOLLO VALVES 94ALF-101-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWE 20RE06 94ALF-101-01A1 / 4 "Alamă cromatăSupapa cu bilă 2 bucNPT x NPT1 / 4 "600 CWP1 / 4 "-20 grade până la 450 grade F€20.50
APOLLO VALVES 94ALF-102-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWF 20RE07 94ALF-102-01A3 / 8 "Alamă cromatăIn linieNPT x NPT3 / 8 "600 CWP3 / 8 "-20 grade până la 450 grade F€19.48
APOLLO VALVES 94ALF-103-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "Alamă cromatăIn linieNPT x NPT1 / 2 "600 CWP1 / 2 "-20 grade până la 450 grade F€25.62
APOLLO VALVES 94ALF-104-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "Alamă cromatăIn linieNPT x NPT3 / 4 "600 CWP3 / 4 "-20 grade până la 450 grade F€38.38
APOLLO VALVES 94ALF-105-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"Alamă cromatăIn linieNPT x NPT1"600 CWP1"-20 grade până la 450 grade F€60.72
APOLLO VALVES 94ALF-106-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWK 20RE11 94ALF-106-01A1.25 "316 oțel inoxidabilIn linieNPT x NPT1.25 "600 CWP1.25 "-20 grade până la 366 grade F€108.84
APOLLO VALVES 94ALF-107-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "316 oțel inoxidabilIn linieNPT x NPT1.5 "600 CWP1.5 "-20 grade până la 366 grade F€121.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 94ALF-10A-01A Supapă cu bilă alamă 2 bucăți Npt x Npt
€899.48 /unitate