Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 94ALF-102-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWF 20RE07

APOLLO VALVES 94ALF-102-01A Supapă cu bilă alamă 2 bucăți Npt x Npt

În stoc
Articol: AF6YWF Model: 94ALF-102-01ACrucea Ref: 20RE07
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
€19.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateMSS SP-110
Tip conexiuneNPT x NPT
Manipulați materialulOțel placat
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului3 / 8 "
Presiune maximă600 CWP
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bilăStilul corpuluiTip conexiuneID-ul furtunuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
APOLLO VALVES 94ALF-101-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWE 20RE06 94ALF-101-01A1 / 4 "Alamă cromatăSupapa cu bilă 2 bucNPT x NPT1 / 4 "600 CWP1 / 4 "-20 grade până la 450 grade F€20.50
APOLLO VALVES 94ALF-103-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "Alamă cromatăIn linieNPT x NPT1 / 2 "600 CWP1 / 2 "-20 grade până la 450 grade F€25.62
APOLLO VALVES 94ALF-104-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "Alamă cromatăIn linieNPT x NPT3 / 4 "600 CWP3 / 4 "-20 grade până la 450 grade F€38.38
APOLLO VALVES 94ALF-105-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"Alamă cromatăIn linieNPT x NPT1"600 CWP1"-20 grade până la 450 grade F€60.72
APOLLO VALVES 94ALF-106-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWK 20RE11 94ALF-106-01A1.25 "316 oțel inoxidabilIn linieNPT x NPT1.25 "600 CWP1.25 "-20 grade până la 366 grade F€108.84
APOLLO VALVES 94ALF-107-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "316 oțel inoxidabilIn linieNPT x NPT1.5 "600 CWP1.5 "-20 grade până la 366 grade F€121.92
APOLLO VALVES 94ALF-108-01A Supapă cu bilă Alama 2 piese Npt x Npt | AF6YWM 20RE13 94ALF-108-01A2"316 oțel inoxidabilIn linieNPT x NPT2"600 CWP2"-20 grade până la 366 grade F€205.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 94ALF-102-01A Supapă cu bilă alamă 2 bucăți Npt x Npt
€19.48 /unitate