Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES AGD4012 Kit de evacuare a aerului 1/4 3/8 1/2 inch Filet | AC4HTV 2ZXY5

APOLLO VALVES AGD4012 Kit de evacuare a aerului cu filet 1/4 3/8 1/2 inch

În stoc
Articol: AC4HTV Model: AGD4012Crucea Ref: 2ZXY5
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
€184.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKitul de scurgere Air Gap
Tip conexiuneFiletat
Lungime4"
MaterialABS
Presiune maximă175 psi
Mărimea1/4",3/8", 1/2"
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime3 19 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0845
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaLăţimePreț
APOLLO VALVES AGD401 Kit de evacuare a aerului 3/4 la 1 inch filetat | AC4HTW 2ZXY6 AGD4015.125 "3/4 "până la 1"4"€222.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES AGD4012 Kit de evacuare a aerului cu filet 1/4 3/8 1/2 inch
€184.00 /unitate